{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Z | 62 mm | |
| x | 70 mm | |
| l1 | 100 mm | |
| da | 40 mm | |
| L1 | 64 mm | |
| L2 | 64 mm | |
| L3 | 18 mm | |
| h1 | 85 mm | |
| Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
| Numer artykułu | 319888 55-70 | |
| EAN / GTIN | 4069515001403 | |
| Numer producenta | 319888 55-70 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |