{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Vap Tap | |
| wielkość gwintu | G3/4 | |
| powłoka | waporyzowane | |
| Rodzaj gwintu | G | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Kształt nakroju | B | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawo | |
| skok gwintu | 1,814 mm | |
| liczba zwojów na cal | 14 | |
| ⌀ gwintu | 26,44 mm | |
| długość całkowita L | 140 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 16 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 24,5 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| liczba rowków wiórowych | 4 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| głębokość gwintu | 79,32 mm | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 133328 G3/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515003049 | |
| Numer producenta | 133328 G3/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |