Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap, waporyzowane, G: G1/4

Nr art.: 133328 G1/4
Nowy produkt
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
886 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: B

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vap Tap
wielkość gwintu G1/4
powłoka waporyzowane
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 5156
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawo
skok gwintu 1,337 mm
liczba zwojów na cal 19
⌀ gwintu 13,16 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 11 mm
Chwyt kwadratowy □ 9 mm
⌀ otworu rdzenia 11,8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 39,48 mm
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133328 G1/4
EAN / GTIN 4069515003018
Numer producenta 133328 G1/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Możliwość niezawodnego stosowania w szerokiej gamie materiałów. Zooptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu zapewnia lepszą odporność na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Vap Tap" Zobacz wszystkie