{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Vap Tap | |
| wielkość gwintu | G1 | |
| powłoka | waporyzowane | |
| Rodzaj gwintu | G | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Kształt nakroju | B | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawo | |
| skok gwintu | 2,309 mm | |
| liczba zwojów na cal | 11 | |
| ⌀ gwintu | 33,25 mm | |
| długość całkowita L | 160 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 30,75 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| liczba rowków wiórowych | 5 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Liczba ostrzy Z | 5 | |
| głębokość gwintu | 99,75 mm | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 133328 G1 | |
| EAN / GTIN | 4069515003056 | |
| Numer producenta | 133328 G1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |