{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
| oznaczenie producenta | M12FDD-602X | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| pojemność akumulatora | 6 Ah | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 44 Nm | |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 700 min-1 | |
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 35 mm | |
| masa | 1,5 kg | |
| maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
| typowe zastosowanie | Strong | |
| nadaje się do materiału | Drewno; metalowe; stal | |
| Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka |
| Numer artykułu | 070215 M12FDD2-6 | |
| EAN / GTIN | 4058546376697 | |
| Numer producenta | 4933479875 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |