Wiertarkowkrętarka, wiertarkowkrętarka akumulatorowa

Nr art.: 070215 M12FDD2-2
Rabat
1 308,92 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12 FDD-202X
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 44 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 450 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 700 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 35 mm
masa 1,2 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału Drewno; metalowe; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070215 M12FDD2-2
EAN / GTIN 4058546376673
Numer producenta 4933479873
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność. Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia większą moc przy bardziej kompaktowej konstrukcji (długość 168 mm).
  • Elektronika REDLINK PLUS™ do inteligentnego zarządzania mocą i ochrony przed przeciążeniem.
  • 16-stopniowa elektroniczna regulacja momentu obrotowego plus stopień wiercenia.

Zaleta:

Elektronika REDLINK PLUS™.

W dostawie:

W zestawie 2× akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka, klips na pasek, pojemnik HD.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.