{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
| oznaczenie producenta | M12 BLDDRC-202C | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 40 Nm | |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 470 min-1 | |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 550 min-1 | |
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 10 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 22 mm | |
| masa | 2,8 kg | |
| maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
| typowe zastosowanie | Medium | |
| nadaje się do materiału | drewniane | |
| Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka |
| Numer artykułu | 070215 M12BLDDRC2 | |
| EAN / GTIN | 4058546568504 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |