This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Rullåda med löpskenor 160 mm GARANT

Article no.: 920140 160

Select article variation and quantity

Fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Säkerhetscertifikat: GS TÜV Süd

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie Workstation
Fronthöjd 160 mm
effektiv höjd 145 mm
invändig bredd 320 mm
effektivt djup 520 mm
Mantelhöjd 120 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor no
Produktslag Låda

Identification & Classification

Artikkelkode 920140 160
Manufacturer number 920140 160
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Se beskrivning under nr 920100/920110.

Anmärkning:

Låda 300 mm, lämplig för hängmappar.