{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Workstation | |
| inbyggnadshöjd | 120 mm | |
| svängarmens utliggning | 310 mm | |
| antal leder | 1 | |
| lyftförmåga | 25 kg | |
| vikt | 2,5 kg | |
| Produktslag | Svängarm |
| Artikkelkode | 928170 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406113384 | |
| Manufacturer number | 928170 1 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |