{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | Workstation | |
| Fronthöjd | 120 mm | |
| effektiv höjd | 105 mm | |
| invändig bredd | 320 mm | |
| effektivt djup | 520 mm | |
| Mantelhöjd | 80 mm | |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | no | |
| Produktslag | Låda |
| Artikkelkode | 920140 120 | |
| Manufacturer number | 920140 120 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |