This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Workstation eLevel+ med Eterlux-beläggning 1000 mm GARANT

Article no.: 920023 1000

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 700-1000
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 40

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats 700-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 250 kg
Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 40 mm
Höjdutjämning 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Workstation
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till 700 mm - 1 000 mm
Höjd med bakvägg 1 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva längd 1 000 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 40 mm
Princip för höjdjustering endast arbetsskiva
Steglös höjdinställning yes
Material arbetsskiva ST-träkärna med Eterlux-beläggning
Beläggning arbetsskiva Eterlux (melamin / fenolharts)
Beläggningstjocklek 2,7 mm
Ovansida arbetsskiva Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Färg ovansida arbetsskiva ljusgrå
Manöverpanel med display och minnesfunktion yes
vikt 78 kg
Produktslag Arbetsbord

Identification & Classification

Artikkelkode 920023 1000
EAN / GTIN 4045197685261
Manufacturer number 920023 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Workstation eLevel+ elektrisk, steglös höjdinställning. Höjdinställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. eLevel+ endast arbetsskivan justeras i höjdled, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

Lackering:

Stödben musgrå RAL 7005, ej konfigurerbar.
Lyftpelare av eloxerad aluminium, ej konfigurerbar.
Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd. konfigurerbar.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Anmärkning:

  • Om du skruvar fast enheter under bänkskivan måste du tänka på att enheten inte får ha högre höjd än 540 mm.
  • Obs! Vid uppställning på rad rekommenderas glidplåt nr 92 0059 (för att eliminera klämrisken).