{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
| Höjdjustering arbetsplats | 700-1000 mm | |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg | |
| Utförande höjdinställning | elektrisk | |
| plattans tjocklek | 40 mm | |
| Höjdutjämning | 25 mm | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Workstation | |
| Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 700 mm - 1 000 mm | |
| Höjd med bakvägg | 1 000 mm | |
| Bredd | 1 500 mm | |
| Djup | 800 mm | |
| arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
| Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 40 mm | |
| Princip för höjdjustering | endast arbetsskiva | |
| Steglös höjdinställning | yes | |
| Material arbetsskiva | ST-träkärna med Eterlux-beläggning | |
| Beläggning arbetsskiva | Eterlux (melamin / fenolharts) | |
| Beläggningstjocklek | 2,7 mm | |
| Ovansida arbetsskiva | Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig | |
| Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå | |
| Manöverpanel med display och minnesfunktion | yes | |
| vikt | 90 kg | |
| Produktslag | Arbetsbord |
| Artikkelkode | 920023 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197685278 | |
| Manufacturer number | 920023 1500 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |