Elektronisk momentmejsel HCT, maximalt vridmoment: 50cNm

Article no.: 659021 50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown

  • NOK 1 251,00 /pcs.
on request
På lager
102 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (cNm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Bitshållare: F 6,3
  • app-anslutning: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 50 cNm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %
datautgång Bluetooth®-gränssnitt; USB-gränssnitt
Bitshållare F 6,3
app-anslutning HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie HCT
totallängd L 246 mm
momentintervall 0,1 Nm - 0,5 Nm
momentintervall 10 cNm - 50 cNm
upplösning 0,01 cNm
vikt 294 g
visning digital
Utlösningssignal akustiskt; haptisk; haptisk
Utlösningsprincip Vibrationsmotor
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback akustisk signal; visande; utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm; Nm; lbfft; lbfin
mätmetod Vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp 18650
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 3,6 V
batterikapacitet 3,4 Ah
Utbytbart batteri ja
Produktslag Momentskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 659021 50
EAN / GTIN 4067263138358
Manufacturer number 659021 50
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Display: Stor, kontrastrikt belyst, 1,3-tums TFT-skärm med stabil blickvinkel och roterande visning för enkel avläsning av skärmen oavsett tillämpning. Med batteri- och minnessymbol. Vridmoment och vridvinkel kan ses samtidigt.
  • Visning: Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
  • Lägen: Vridmoment visning; vridmoment utlösning. Upp till 100 enskilda skrudragningsfall kan programmeras. Återkommande skruvdragningsfall kan sammanfattas till en förloppsplan (upp till 10 förloppsplaner med vardera upp till 10 skruvdragningsfall). Skruvdragningsfall och förloppsplaner kan programmeras både direkt på nyckeln och bekvämt med hjälp av appen.
  • Möjliga trådlösa tillämpningar: Apparna HCT Windows och HCT Mobile. Momentmejseln har ett dubbelriktat gränssnitt. men den kan också manövreras fristående (utan app).
  • Appar: För att aktivera appen HCT Windows behövs Bluetooth®-dongeln nr 498999 strl. STICK (licens) och programvara för Windows-appen (https://hog.tools/win-app-hct). Appen HCT Mobile finns gratis för iOS och Android.
  • Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum und tid).
  • Datautgång: Möjligt via Bluetooth® eller USB-C. Via Bluetooth®: Via apparna som .csv-fil eller direkt på momentmejseln via HID-gränssnittet för en enkel och bekväm digital dokumentation. Via USB-C-gränssnittet: Uppgifterna kan exporteras som .csv-fil.
  • Radiotillstånd: Momentskruvdragaren med Bluetooth®-gränssnitt har ett giltigt godkännande för trådlös användning som gäller i alla EU-länder, i Schweiz, Norge, Turkiet och Storbritannien.
  • Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord) och för att säkra skruvdragningsfall och förloppsplaner. Dessutom kan man ställa in att fortsatt arbete efter en ej korrekt skruvåtdragning bara ska vara möjlig efter inmatning av lösenord.
  • Varningssignalerna är haptiska (vibration), optiska (färgskiftning på displayen, en väl synlig 180° LED-ring med ”trafikljusfunktion”) och akustiska (summer). Haptiska och akustiska varningssignaler kan avaktiveras godtyckligt.
  • Kapslingsklass IP40.
  • Momentmejselns 2K-handtag ger extra god ergonomi och hög kraftöverföring.
  • Beständig mot oljor, fett, drivmedel, bromsvätskor och hydraulolja.
  • Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
  • Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
  • Tid och datum på momentmejseln uppdateras automatisk vid anslutning till appen.
  • Visning av programversionen med serienummer, belastningsräkneverk och kalibreringsdatum.
  • Kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar.
  • Toleranser: Tre toleranstyper kan ställas in. Relativ tolerans i %, absolut tolerans i den inställda enheten och toleransintervall.
  • Snabbväxlings-kopplingsskaft med magnetiska hållare för bits.
  • Måttenhet: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Fördel:

HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Fördelar med trådlös överföring via Bluetooth®:
  • Enkel dataöverföring: Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
  • Rörelsefrihet: Inga dataöverföringskablar som stör.
  • Oberoende av plats: Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
  • Säker dataöverföring: Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Vridmoment: Medurs och moturs: ±2 %.

Leveransinnehåll:

USB-C-datakabel, 1 kommersiellt litiumjonbatteri typ 18650 3,6V/3 400 mAh (kan laddas direkt i verktyget via en USB-C-stickkontakt). Inklusive stabil plastväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier finns under nr 081574 storlek 3500. Laddare för 4 batterier kan levereras som tillval under nr 081590 storlek 4ULTRA.

Warning:

Avsedd användning
  • För kontrollerad åtdragning och lossning av skruvar eller muttrar.
  • För vänster- och högerdragning.
  • För användning inom industri.
  • Låt apparaten stå minst 30 minuter för att anpassa den till rumstemperaturen.
  • Använd verktyget bara om du står stadigt och har tillräcklig rörelsefrihet.
  • Håll handtaget rent. Rengör vid nedsmutsning och före användning.
  • Kontrollera före användningen att verktyget är i tekniskt felfritt och driftsäkert skick.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Använd det inte efter ett fall eller en kollision med andra föremål förrän efter fullständig kontroll och kalibrering.
  • Använd det enbart i kombination med insticksverktyg vars form och utförande gör dem lämpliga.
  • Låt kalibrera och justera det regelbundet.
  • Täck alltid över uttag som inte används.
Olämplig användning
  • Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
  • Överskrid inte det största vridmomentet hos momentskruvdragaren, insticksverktyget eller skruvkopplingen.
  • Använd inte verktyget som slagverktyg och kasta det inte.
  • Öppna höljet enbart vid batterilocket för batteribyte.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Får inte användas utomhus eller i utrymmen med hög luftfuktighet.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Montera inga komponenter som inte uppfyller specifikationerna.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "HCT" View all