Utförande:
För användning av mekaniska och digitala märkesmomentnycklar (inte HCT) och skruvdragare, samt
HCT momentnyckel. Inställning och kontroll av utlösande, visande, höger- och vänstervridande
momentnycklar och skruvdragare.
- Display: Stor, konstrastrikt lysande blickvinkelstabil 2,8 tum TFT-display med dubbelskala. Med minnesindikator.
- Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum och tid) och 20 konfigurerbara testfall.
- Lägen: Medlöpande visning (spår), brytpunktidentifiering (First-Peak) och visning av toppvärde (Peak-Hold). I kombination med en HCT-momentnyckel finns ytterligare två lägen: Track-HCT pch Peak-Hold-HCT. Mätvärdena för HCT-momentnyckeln och för HCT-momentprovaren visas samtidigt på provarens display. De uppnådda toppvärdena visas som jämförelse och utvärderas automatiskt.
- Montering: Kan fästas på plana ytor (bord, vägg etc.) med 4 skruvar (M10).
- 3 fack för säker förvaring av adaptrar (förstoringsdel).
- Datautgång: Möjligt via Bluetooth® eller USB-C.
- Möjliga trådlösa tillämpningar: Apparna HCT Windows-och HCT Mobile. Provaren har ett dubbelriktat gränssnitt. Provaren kan också manövreras fristående (utan app).
- Appar: För att aktivera appen HCT Windows behövs Bluetooth®-dongeln nr 498999 strl. STICK (licens) och programvara för Windows-appen (https://hog.tools/win-app-hct). HCT-mobilappen finns gratis för iOS och Android.
- Radiotillstånd: Vridmomentprovaren med Bluetooth®-gränssnitt har ett giltigt godkännande för trådlös användning i alla EU-länder och i Schweiz, Norge, Turkiet och i Storbritannien.
- Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord) och för att säkra testfall. Dessutom kan man ställa in att fortsatt arbete efter ett ej korrekt genomfört testfall inte får ske förrän lösenordet har matats in.
- Varningssignalerna är optiska (färgskiftning på displayen) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Den akustiska varningssignalen kan avaktiveras om så önskas.
- Kapslingsklass IP40
- Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
- Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
- Visning av programversion med serienummer och datum för senaste kalibrering. Datum för nästa kalibrering kan ställas in på vridmomentprovaren.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
Fördel:
Vid användning av HCT-vridmomentprovaren tillsammans med en HCT-momentnyckel:- Samtidig visning av HCT-momentnyckelns och HCT-momentprovarens mätvärden på momentprovarens display.
- Visning och automatisk utvärdering av HCT-momentnyckelns och HCT-momentprovarens uppnådda toppvärde.
- HCT-momentnyckeln är blockerad på grund av överbelastning och kan frikopplas på nytt med hjälp av momentprovaren. (Efter frikopplingen rekommenderar vi kalibrering av HCT-momentnycklarna.)
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)Fördelar med trådlös överföring via Bluetooth®:
- Enkel dataöverföring: Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
- Rörelsefrihet: Inga dataöverföringskablar som stör.
- Oberoende av plats: Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
- Säker dataöverföring: Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.
Uppdatera dina HCT-momentnycklars applikations-och Bluetooth®-firmware så att du kan utnyttja fördelarna helt!GARANT app-firmware från version 3.37, Bluetooth®-firmware från version 0.95.
HOLEX app-firmware från version 1.1.10, Bluetooth®-firmware från version 1.3.6.
Funktion:
IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.
Noggrannhet:
Medurs och moturs: +/- 1 %.
Leveransinnehåll:
USB-C-datakabel (1,8 m), nätdel (USB-A), landsadapter (typ A, C, G och i), överensstämmelseintyg. Inklusive stabil plastväska.
Bitshållare 1/4 tum kvadrat på 1/4 tum sexkant C 6,3 (liknar nr
676950 strl. 4/4).
Anmärkning:
Matchande tilläggsadaptrar finns under nr
649550 och nr
650006.
Med smartphone-gratisappen kan du som tillval med Bluetooth® ladda ned den senaste apparatprogramvaran till kontrollapparaten så att du kan aktivera kommande funktionsutvidgningar.
Warning:
Avsedd användning- För provning av indikerande och utlösande momentnycklar samt för allmän mätning av vridmoment i momentprovarens mätområde.
- Vridmoment kan åstadkommas medurs och moturs.
- För användning inom industri.
- Låt apparaten stå minst 30 minuter för att anpassa den till rumstemperaturen.
- Använd den endast när den är säkert fastsatt enligt föreskrifterna.
- Kontrollera före användningen att verktyget är i tekniskt felfritt och driftsäkert skick.
- Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
- Använd det inte efter ett fall eller en kollision med andra föremål förrän efter fullständig kontroll och kalibrering.
- Använd endast rekommenderade adaptrar och kopplingsskaft.
- Låt kalibrera och justera det regelbundet.
Olämplig användning- Överskrid inte föreskrivna vridmoment.
- Öppna inte höljet.
- Använd inte i områden med explosionsrisk.
- Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
- Får inte användas utomhus eller i utrymmen med hög luftfuktighet.
- Gör inga ombyggnader på egen hand.
- Montera inga komponenter som inte uppfyller specifikationerna.
- Ingen momentprovning av motoriserade skruvdragare eller skruvnycklar.
- Använd den inte vid felaktig elektrisk eller mekanisk installation, drift eller rengöring.