{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | ISO 13385 | |
| mätområde | 0 mm - 300 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| avläsning | 0,0005 tum | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
| datautgång | Bluetooth®-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| Mätspetsar | yes | |
| skänkellängd | 100 mm | |
| Ansats för inre mått – ⌀ | 10 mm | |
| Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app | |
| Sifferhöjd LCD-display | 11,5 mm | |
| Automatisk frånkoppling | yes | |
| Mätteknik | digital | |
| Material | Rostfritt stål, INOX | |
| Alla delar | Härdad | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Knappcell | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | Verkstadsskjutmått |
| Artikkelkode | 415371 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515008167 | |
| Manufacturer number | 415371 300 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |