Mätspetssats, stor, antal spetsar: 17

Article no.: 445267 17
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

antal spetsar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 17
Produktslag Mätspets

Identification & Classification

Artikkelkode 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Manufacturer number 00760148

Beskrivelse

Passar till:

TESA-HITE Magna nr 445240, TESA-Hite Magna nr 445260, TESA HITE nr 445245, TESA HITE nr 445261, TESA MICRO-HITE nr 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M nr 445275; 445290, TESA-HITE plus M nr 445270.

Innehåll:

Mätstång ⌀ 6 mm, radie 2,5 mm: Nr 445458 storlek 2,5
Hårdmetallkula ⌀ 3 mm; 10 mm: Nr 445455 storlek 3; 10
Hårdmetallbricka ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Nr 445456 storlek 4,5; 14; 19
Hårdmetallmätyta cylindrisk ⌀ 2 mm: Nr 445457 storlek 2
Hårdmetallmätyta tunnformad ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Nr 445459 storlek 2,2; 4,5; 9,7
Hårdmetallmätyta cylindrisk ⌀ 10 mm; längd 12 mm: Nr 445460 storlek 10
Mätinsatshållare längd 25 mm; 75 mm; 150 mm: Nr 445461 storlek 25; 75; 150
Hårdmetallsond och hårdmetallkula ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Nr 445462 storlek 1; 2; 3

Leveransinnehåll:

Inklusive plastbox.