This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digital höjdmätare TESA HITE 400 mm

Article no.: 445261 400

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 40
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 400 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 570 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 2,5 + 4 L / 1000 µm
repeternoggrannhet (2 σ) < 2 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 9 µm
förflyttning av mätslid manuell
datautgång RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 40
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 1
mätkraft 1,5 ±0,5 N
Mätteknik digital
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identification & Classification

Artikkelkode 445261 400
Manufacturer number 00730043

Beskrivelse

Utförande:

Mycket exakta och robusta, manuellt inställbara höjdmätare. För mätning av höjd- och nivåmått, diametrar, hålavstånd, spårbredder med mera. Dynamisk avkänning av arbetsstycket med konstant mätkraft. Enkelt handhavande tack vare display med stora siffror och symboler för mätfunktioner. Mycket okänslig för fasta och flytande föroreningar. Framsidan av panelen är IP65-skyddad.
Luftdyna för smidiga rörelser utan ryck.
Konfiguration för registrering av rätvinklighets- och parallellitetsavvikelser.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Användningsdata:

Mycket lämplig för användning inom tillverkning.

Leveransinnehåll:

Basenhet med manöverpanel, standard mätinsats med hårdmetallkula ⌀ 5 mm, nätdel 110 − 240 V, uppladdningsbart PB-batteri. SCS-kalibreringsintyg.

Specialtillbehör:

Olika specialtillbehör levereras på begäran, mätspetssats nr 445266 och nr 445267.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.