{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 0 mm - 415 mm | |
| maximalt användningsområde | 0 mm - 570 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| avläsning sifferstegvärde | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
| felgräns (L = mätlängd i mm) | 8 µm | |
| repeternoggrannhet (2 σ) | <3 µm | |
| förflyttning av mätslid | manuell | |
| datautgång | TESA Link Connector TLC | |
| IP-skyddsklass | IP 55 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| mätkraft | 1,5 ± 0,5 N | |
| Mätteknik | digital | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| Produktslag | Höjdmätare |
| Artikkelkode | 445240 400 | |
| EAN / GTIN | 7630041143614 | |
| Manufacturer number | 00730082 |