{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
| för gängskaftdiameter d2 | 18 mm | |
| för fyrkant K1 | 14,5 mm | |
| för inspänningslängd l1 | 43 mm | |
| Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | |
| Förlängningsstångens diameter D4 | 26 mm | |
| Förlängning K2 | 14,5 mm | |
| Förlängning L2 | 100 mm | |
| Förlängning L3 | 330 mm | |
| Produktslag | Förlängning |
| Artikkelkode | 338405 13L | |
| EAN / GTIN | 4067263109068 | |
| Manufacturer number | 338405 13L | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |