Gängtapp, förlängning, Typ: 10L

Article no.: 338405 10L
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
34 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 M16
för gängskaftdiameter d2 12 mm
för fyrkant K1 9 mm
för inspänningslängd l1 36 mm
Förlängningsstångens diameter D3 12 mm
Förlängningsstångens diameter D4 18 mm
Förlängning K2 9 mm
Förlängning L2 90 mm
Förlängning L3 230 mm
Produktslag Förlängning

Identification & Classification

Artikkelkode 338405 10L
EAN / GTIN 4067263109006
Manufacturer number 338405 10L
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Lång resp. extralång version.
  • Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
  • Vridmomentet överförs via fyrkanten.
  • Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergängor eller direkt på gjutväggar.

Anmärkning:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.