Gängtapp, förlängning, Typ: 12L

Article no.: 338405 12L
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
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 M20
för gängskaftdiameter d2 16 mm
för fyrkant K1 12 mm
för inspänningslängd l1 41 mm
Förlängningsstångens diameter D3 16 mm
Förlängningsstångens diameter D4 22 mm
Förlängning K2 12 mm
Förlängning L2 90 mm
Förlängning L3 330 mm
Produktslag Förlängning

Identification & Classification

Artikkelkode 338405 12L
EAN / GTIN 4067263109044
Manufacturer number 338405 12L
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Lång resp. extralång version.
  • Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
  • Vridmomentet överförs via fyrkanten.
  • Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergängor eller direkt på gjutväggar.

Anmärkning:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.