{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
Serie | Master Mute | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Höger | |
Skaftform | Stål | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Svängning | dämpad | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A10X STFCR/L09 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Passande vändskär | TC.. 0902.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 13 mm | |
Mittförskjutning L3 | 6,8 mm | |
totallängd L | 161 mm | |
Utkragningslängd L1 | 110 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 39 | |
Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
Produktslag | Svarvbom |
Artikkelkode | 265024 10/09 | |
EAN / GTIN | 4069515024808 | |
Manufacturer number | 265024 10/09 | |
Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |