Borr-vändskär SOGX 060305 S, för fullhålsborr med vändskär, HB6535

Article no.: 234042 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 231,43 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 192,80 / 1 st.
on request
På lager
186 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 060305
Serie Power Drill
Typ UNI
Sort HB6535
Skärmaterial VHM
Matning f 0,06 - 0,12 mm/v
Antal byten/skär 4
Beläggning TiN
Produktslag Vändskär för borrning

Identification & Classification

Artikkelkode 234042 UNI
EAN / GTIN 4062406082994
Manufacturer number 234042 UNI
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Power Drill" View all