SOGX 110509 HB 6535 ST900 GARANT

Article no.: 234082 ST900
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 278,00 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 231,67 / 1 st.
on request
På lager
1 538 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 110509
Sort HB6535
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,18 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identification & Classification

Artikkelkode 234082 ST900
EAN / GTIN 4045197697844
Manufacturer number 234082 ST900
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.