SOGX 110509 HB 630 UNI GARANT

Article no.: 234088 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 274,25 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 228,54 / 1 st.
on request
På lager
532 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 110509
Serie Power Drill
Typ UNI
Sort HB630
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,2 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification & Classification

Artikkelkode 234088 UNI
EAN / GTIN 4045197697875
Manufacturer number 234088 UNI
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Power Drill" View all