{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken; Insteekvakken | |
| Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
| Buitenmaat lengte | 450 mm | |
| Buitenmaat breedte | 120 mm | |
| Buitenmaat hoogte | 320 mm | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Producttype | Gereedschapstransportsysteem | |
| USP1 | 3 stuks GARANT GreenPlus gereedschapstassen van textiel |
| Artikelnummer | GG6050 1 | |
| EAN/GTIN | 4069515050845 | |
| Nummer fabrikant | GG6050 1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |