GARANT GreenPlus ontvetter Finisher, Inhoud (ml of l): 500

Artikelnummer: 088004 500
Prijs per 1 Stuk (18,90 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Uitvoering Sproeifles
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Inhoud 0,5 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Dichtheid 0,99 g/cm3
Kookpunt 80 °C
Vlampunt 38 °C
pH-waarde 11,4
Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
Producttype Universele reiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 088004 500
EAN/GTIN 4062406403126
Nummer fabrikant 088004 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De ontvetter en Finisher voor de snelle dagelijkse verwijdering van machine- en corrosiebeschermingsolie, lichte wassoorten, emulsies, lijmresten en andere verontreinigingen. Voldoet aan de hoogste schoonmaakeisen, met name voor het lakken, coaten en lijmen. Drastische VOC-reductie in vergelijking met conventionele oplosmiddelen.
NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.
Finisher is geschikt als alternatief voor oplosmiddelen, koudreinigers of nitroverdunningen. De corrosieremmers in het middel zorgen voor een tijdelijke corrosiebescherming. Vergeleken met traditionele waterige reinigingsmiddelen vindt een snellere verdamping plaats.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig toepasbaar.