Voordeelsverpakking GARANT GreenPlus Flex Cleaner

Artikelnummer: GG8001 500
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (10,20 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Uitvoering Sproeifles
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Inhoud 0,5 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Dichtheid 1,01 g/cm3
Kookpunt 100 °C
pH-waarde 9
Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
Producttype Universele reiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG8001 500
EAN/GTIN 4067263137801
Nummer fabrikant GG8001 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
De flexibele ontvetter voor de snelle verwijdering van oliën, emulsies en vetten. Mengbaar met water tot 1:10.
500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.
De is bovendien geschikt voor gebruik met weinig schuim in hogedrukreinigers en vloerreinigingsinstallaties. Daardoor is deze flexibel toepasbaar, als schuim storend is. Tijdens de reiniging worden in het bijzonder aluminium en messingoppervlakken tot 75 °C beschermd tegen aanslag. Door de reiniger wordt een tijdelijk corrosiebescherming verkregen. Bij handmatige toepassing reinigingsmiddel opspuiten en na korte inwerktijd met een doek afvegen. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie het oppervlak na de reiniging met voldoende water afspoelen.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig en machinaal toepasbaar.
  • NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks