GARANT GreenPlus rugzak van textiel voor gereedschappen, Type: 1

Artikelnummer: GG6049 1
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (138,70 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
418 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Buitenmaat lengte 350 mm
Buitenmaat breedte 220 mm
Buitenmaat hoogte 470 mm
Gewicht 2,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem
USP1 3 stuks GARANT GreenPlus rugzak van textiel voor gereedschappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6049 1
EAN/GTIN 4069515050838
Nummer fabrikant GG6049 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe GARANT GreenPlus textieltassen combineren het beste van 2 werelden: ze overtuigen met hun duurzaamheid en bieden tegelijkertijd een hoog draagcomfort, uitstekende ergonomie, hoge resistentie, maximale toegankelijkheid en optimale flexibiliteit. Ze worden geproduceerd volgens de uitgebreide en strikte normen van het bluesign® systeem, rekening houdend met de mens, het milieu en de hulpbronnen. Draag bij aan een duurzamere toekomst. Met een geoptimaliseerd bekledingssysteem voor nog meer ergonomisch draagcomfort.
Rugzak voor gereedschappen met 2 hoofdvakken:
  • Een hoofdvak met 2 binnenzakken, een robuust gereedschapsblad met 32 insteekvakken en een afsluitbare rits.
  • Een hoofdvak met 2 aparte, beklede vakken voor laptops tot 15 inch en tablets en een afsluitbare ritssluiting.
Voorzak op rugzak met vakken voor een mobiele telefoon en visitekaartjes, penhouders, sleutelhouder en 2 opbergvakken. Kleine voorzak met oranje rits. Met compressieriemen aan de zijkant om het volume te reduceren, het gewicht zo dicht mogelijk tegen het lichaam te dragen en extra uitrusting aan de buitenzijde te bevestigen. Anatomisch vormgegeven schouderriem en gevoerde draaggreep. Met ergonomisch rugsysteem voor lichaamscontact en borstriem voor perfecte lastverdeling en optimaal uitgebalanceerde, stevig aanbrenging. Spatwaterdichte bodem met waterrand en 4 voeten. Met elastische buitenvakken en een reflecterende streep voor goede zichtbaarheid.

Materiaal:

Een combinatie van 420 Denier nylongaren en 200 Denier polyestergaren, voor overtuigend scheurvaste en lichte performance.

Levering:

3 stuks GARANT GreenPlus rugzak van textiel voor gereedschappen nr. 692210 1.