Kabeloproller met oprolautomaat, Type: DE

Artikelnummer: 914890 DE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Gereedschapswagen ToolCar; Werkbankwagen ToolTruck
Nominale spanning 250 V
Hoogte 80 mm
Breedte 310 mm
Diepte 360 mm
Energievoorziening Netvoeding
Materiaal kabel Neopreen
Kabellengte 5 m
Stekkertype ingang F; GST-insteeksysteem
Producttype Kabeloproller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914890 DE
EAN/GTIN 4045197894052
Nummer fabrikant 914890 DE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kabeloproller van stabiel plaatstaal met geïntegreerde verlengkabel om zelf onder de gereedschapswagen te monteren. Met af- en oprolautomaat.
250 V, 10 A, wisselstroom.
De volgende led-lampen kunnen worden aangesloten op de kabeloproller: Nr. 914870, 914871, 914872, 914873.

Toepassing:

Voor mobiele stroomvoorziening op gereedschapswagens en werkbankwagens.

T.b.v.:

ToolCar nr. 914520, 914524; gereedschapswagen nr. 914540, 914550; XL ToolCar nr. 914590; ToolTruck nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Levering:

Kabeloproller met 5,0 m lange neopreen kabel, 2 randaarde-stekkers met afdekking voor inbouw in het zijvak van de gereedschapswagen (worden via Wieland-stekkers verbonden met de kabeloproller).

Tip:

Kan niet worden gecombineerd met extra lade nr. 914795.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor montage op gereedschapswagen of ToolTruck.
  • Mobiele voeding voor led-lampen 914870, 914871, 914872, 914873.
  • Geïntegreerde verlengkabel voor gebruik in alle lichtnetsystemen met CEE 7/4.
  • Twee 250V-contactdozen voor het gebruik van externe stroomverbruikers.
  • Voor binnengebruik.
  • Voor industrieel gebruik.

Onjuist gebruik
  • Kan niet worden gecombineerd met extra lade.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet blootstellen aan sterke trillingen, hoge luchtvochtigheid of sterke mechanische belasting.