Werkbankwagen ToolTruck met bamboewerkblad, 20×16G, Aantal lades: 6

Artikelnummer: 914568 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Serie ToolTruck; Werkbankwagen ToolTruck
Hoogte 1.000 mm
Breedte 1.195 mm
Diepte 500 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 400 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 16
Aantal lades 6
Gewicht 97 kg
Configurator relevant ja
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914568 6
EAN/GTIN 4045197892287
Nummer fabrikant 914568 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De werkbankwagen ToolTruck is met een 25 mm dik bamboe-werkblad uitgerust (geschikt voor montage van een bankschroef). Kastgedeelte met 2 aflegborden en deur. Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE.
Een centrale vergrendeling vergrendelt de deur van het kastgedeelte en tegelijkertijd de lades.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Levering:

Inclusief indeling:
per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr. 75,
per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr.125.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet, RAL 7016.

Let op:

Er mag slechts één binnenlade in het kastgedeelte worden gemonteerd.

Tip:

Optioneel afsluitbaar vak / zijvak nr. 914791 niet in centrale vergrendeling van ToolTruck geïntegreerd, afsluitbaar via een afzonderlijk stiftcilinderslot.
Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingsschotten nr. 951741951821 resp. in gr. 200.
Overige accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95.
Geschikt indelingsmateriaal:
Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;
sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;
insteekscheidingsschotten nr. 951721951821 gr. 75; nr. 951731951821 gr. 125 en nr. 951741951821 gr. 200.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor mobiele werkzaamheden op uw locatie.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Uittrekbare legborden voor de opname van L-BOXX (art.nr.
  • 914574, 914575).
  • Aflegbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Bankschroeven (optie) alleen monteren op bamboewerkblad.
  • Montagehandleiding van de bankschroef in acht nemen.
  • Installeer maximaal één binnenlade in het kastgedeelte van de ToolTruck (art.nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Onjuist gebruik
  • Niet op de gereedschapswagen of werkbankwagen gaan staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Gereedschapswagen en werkbankwagen niet blootstellen aan stoten.