Led-lamp voor gereedschapswagen exclusief staanders, Type: 20

Artikelnummer: 914870 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ATEX-zone geen
Nominale spanning 250 V
Wattage 20 W
Lichtstroom 1.700 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lamp lengte 625 mm
Lamp breedte 123 mm
Lamp hoogte 33 mm
Uitsteeklengte draagarm 350 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Producttype Opbouwlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914870 20
EAN/GTIN 4045197893734
Nummer fabrikant 914870 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingseenheid compleet met lichtbak, aansluitkabel en draagarmen voor het aansluiten op de staanders van gereedschapswagens en werkbankwagens. Eén draagarm met opening voor het doorvoeren van de kabel door de staanders. Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en flikkeringvrij, en heeft een neutraalwitte lichtkleur en een lichttemperatuur van 4000 K.
De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lampen van deze armatuur kunnen niet worden gewisseld.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden nr. 914851; 914852 (niet geschikt voor gr. 222 en gr. 444).

Levering:

Led-lamp inclusief netadapter, met Wieland-stekker voor aansluiting op kabeloproller, 2 draagarmen.

Tip:

Kabeloproller nr. 914890 maat DE meebestellen voor de stroomaansluiting.