Zijsnijtang, gepolijst, totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 724900 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
879 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 724900 160
EAN/GTIN 4003773213420
Nummer fabrikant 70 01 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.