Uitvoering:
De geschikte rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® gr. 102 (niet meegeleverd. Te vinden in de catalogus Hand- en meetgereedschap in productgroep 69). De robuuste plaatstalen behuizing van de transportwagen is aan beide zijden uitgerust met geperforeerde zijwanden voor de snelle plaatsing van accessoires. Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vergrendeling. Centraal sluitsysteem voor lades geïntegreerd. Niet-manipuleerbare afzonderlijke uittrekbeveiliging (er kan telkens maar één lade worden geopend). Twee handgrepen van tweecomponenten-Haptoprene® aan de bovenzijde van de bolderkar. Aflegbord van plaatstaal. Kunststof beschermingen beschermen de bovenste hoeken van de wagen en verminderen bij een botsing de beschadiging van kwetsbare oppervlakken. L-BOXX®en via kliksysteem eenvoudig te fixeren, naar achteren via hoeken beschermd tegen verschuiven.
T.b.v.:
Kleur:
Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.
Tip:
Houd rekening met de maximale belastbaarheid van de afzonderlijke uittrekbare legborden zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
Warning:
Beoogd gebruik- Uittrekbaar legbord voor de bevestiging van telkens een L-BOXX® art.nr. 693330, 693335, 693337 in maat 102.
- Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
Onjuist gebruik- Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
- Geen personen transporteren.
- Niet op de legborden gaan zitten of staan.
- Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
- Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
- Het maximaal toegestane draagvermogen niet overschrijden.
- Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.