Kunststof systeembox L-BOXX® leeg, Type: 102

Artikelnummer: 693330 102
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.983 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: ABS
  • IP-klasse: IP X4
  • Eigenschap koffer: stapelbaar
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal ABS
IP-klasse IP X4
Eigenschap koffer stapelbaar
Buitenmaat lengte 442 mm
Buitenmaat breedte 357 mm
Buitenmaat hoogte 117 mm
Binnenmaat lengte 375 mm
Binnenmaat breedte 313 mm
Binnenmaat hoogte 71 mm
Gewicht 2,1 kg
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 693330 102
EAN/GTIN 4045294435783
Nummer fabrikant 6000002924
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van slag- en stootvast ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. De ergonomisch gevormde handgrepen en extra greepschalen zorgen voor een groot draagcomfort. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Functie:

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Tip:

De geschikte rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® maat 102 is onder nr. 693370 maat 5 leverbaar.