Universeel gereedschapsassortiment L 22-delig, Aantal delen: 22

Artikelnummer: 685522 22
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs instellen 22 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP X4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP X4
Gewicht 3,8 kg
Aantal delen 22
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 685522 22
EAN/GTIN 4067263309161
Nummer fabrikant 685522 22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Functie:

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Levering:

Rolbandmaat: 1 St. nr. 462201 gr. 2,5
Steeksleutel: Resp. 1 st. nr. 610600 gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 1 St. nr. 627132 gr. 9
Sleufschroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 660032 gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667702 gr. 1; 2
Combinatietang: 1 St. nr. 700940 gr. 160
Dekselinlay: 1 St. nr. 693352
Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 gr. 102

Tip:

De bijpassede rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® gr. 102 is onder nr. 693370 gr. 5 leverbaar.
Geleverd met gesorteerd gereedschap in L-BOXX®.