{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaal | ABS | |
| IP-klasse | IP X4 | |
| Eigenschap koffer | stapelbaar | |
| Buitenmaat lengte | 442 mm | |
| Buitenmaat breedte | 357 mm | |
| Buitenmaat hoogte | 117 mm | |
| Binnenmaat lengte | 375 mm | |
| Binnenmaat breedte | 313 mm | |
| Binnenmaat hoogte | 71 mm | |
| Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
| Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
| Artikelnummer | 693335 102 | |
| EAN/GTIN | 2050002047372 |