H490 ANKX 170608PNTR IC5100 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606100
EAN/GTIN 7291075216226
Nummer fabrikant 5606100
L-nummer L23910 1366

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 16 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 10,4 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 11,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 10,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles