H490 ANKX 120508PNTR IC830 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: L23910 17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L23910 17
EAN/GTIN 7291075240535
Nummer fabrikant 5605564

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijrandlengte max. (APMX) 11 mm, snijplaatlengte (INSL) 13,67 mm, snijplaatdikte (S) 9,15 mm, snijplaatbreedte (W1) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,67 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,15 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles