H490 F90AX D063-6-27-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3104611
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104611
EAN/GTIN 7291075215816
Nummer fabrikant 3104611
L-nummer L23980 374

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 59,2 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 16,3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 59,2 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles