Aansluitkabel Bidirectioneel met gegevenstoets, Type: D2

Artikelnummer: 498941 D2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Digimatic
Lengte 2 m
Producttype Datakabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498941 D2
EAN/GTIN 4059192059200
Nummer fabrikant 4102606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

T.b.v.:

Beugelschroefmaten nr. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Meetklokken nr. 434671; 434304; 434306; 434311; 434315; 434317; 434319; 434325; 434660; 434661.
Binnenschroefmaten en snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428931428934.