Digitale meetklok met touchscreen en i-wi aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434325 12,5
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 20,40 / st.
  • € 25,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-interface; Draadloos MAHR i-wi-systeem
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00002 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,004 mm
Aansluiting USB-interface; Digimatic-interface; Draadloos MAHR i-wi-systeem
IP-klasse IP 42
Meetkracht 0,65−0,90 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2450
Producttype Meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434325 12,5
EAN/GTIN 4059192066642
Nummer fabrikant 4337820
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met zeer grote cijferweergave en geïntegreerde tolerantieweergave. Extra analoge schaalweergave met tolerantiegrenswaarden.
Voorzijde van gehard glas met slijtvrij touchscreen, 3 PRESET-waarden, LED-kleurendisplay afhankelijk van tolerantiemodus.
Met geïntegreerd draadloos systeem i-wi voor een eenvoudige overdracht van de meetgegevens naar iedere pc.
Dynamische meetfuncties (MAX / MIN / MIN-MAX): voor rondloop- en vlakheidscontrole of het bepalen van het omkeerpunt.

Functie:

PRESET, tolerantie, ABS (weergave kan op nul worden ingesteld zonder de relatie tot PRESET te verliezen), factor (vermenigvuldiger voor meetweg), LOCK-functie (toetsvergrendeling in menu). Gegevensoverdracht mogelijk.
IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Datakabel nr. 498941.
i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.