Digitale fijnmeetklok Millimess, Type: 2000W

Artikelnummer: 434671 2000W
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 34,10 / st.
  • € 21,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; RS232C-aansluiting
  • IP-klasse: IP 64

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Millimess
Norm Fabrieksnorm
Meetbereik ± 1 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aflezing naar keuze 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Cijferhoogte 11,5 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Aansluiting USB-aansluiting; RS232C-aansluiting
IP-klasse IP 64
Energievoorziening Accuvoeding
Meetkracht 0,8 N - 1 N
Herhaalbaarheid fw 0,1 µm
Omkeerbereik fu 0,3 µm
Preset-functie ja
Meettechniek Digitaal
Meetfunctie statisch ja
Meetfunctie dynamisch nee
Producttype Fijnmeetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434671 2000W
EAN/GTIN 4059192064303
Nummer fabrikant 4346700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale fijnmeetklok met de zeer hoge nauwkeurigheid van een inductief meetsysteem bij resolutie van 0,1 µm. Groot, contrastrijk display en touch-bedieningspanelen met instelbare gevoeligheid. Stroomvoorzieningvia ingebouwde accu’s resp. stationair gebruik door stroomvoorziening via USB-datakabel (accugebruiksduur van maximaal 1 maand). Digitale weergave met TOL-functie. Meetwaardeclassificatie-weergave (goedkeur-/afkeur-/waarschuwingsgrens of nabewerking) dankzij zeer duidelijke led-lichtsignalen (rood/groen/geel). Weergave 280° draaibaar.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

USB-data- en laadkabel nr. 498941 USB2 en netadapter voor USB.

Accessoires:

Datakabel Digimatic nr. 498941 gr. D2.