{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 350 mm | |
| Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 520 mm | |
| Toepassingsgebied met gedraaide meetinserthouder | 170 mm - 520 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
| Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak | 1 µm | |
| Herhalingsnauwkeurigheid boring | 2 µm | |
| Haaksheidsafwijking (frontaal) | 5 µm | |
| Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-interface | |
| Energievoorziening | Netvoeding; Netvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Nikkel-metaalhydride | |
| Nominale spanning | 4,8 V | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 445430 | |
| Meetkracht | 1,0 ± 0,2 N | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Lengte voetoppervlak | 255 mm | |
| Breedte voetoppervlak | 278 mm | |
| Totale hoogte | 688 mm | |
| Gewicht | 22 kg | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Producttype | Hoogtemeter |
| Artikelnummer | 445325 350 | |
| EAN/GTIN | 4059192066871 | |
| Nummer fabrikant | 4429630 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |