IFP 385-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3330590
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3330590
EAN/GTIN 7291075452648
Nummer fabrikant 3330590
L-nummer L24050 1479

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 38,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 38,0, hoek, 1ste trap (SIG) 140 graden, lengte gereedschapspad (LPR) 22 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 38,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 16,15 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 38,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 5.852 mm
  • Lengte kraag (LPR) 22 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles