DFN 380-190-32A-5D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3203374
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203374
EAN/GTIN 7291075315042
Nummer fabrikant 3203374
L-nummer L24040 815

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 38 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 38,0, totale lengte (OAL) 293,8 mm, effectieve lengte (LU) 190 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 38 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 38,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 38 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 225,6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 38,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HFP 380
  • Totale lengte (OAL) 293,8 mm
  • Puntlengte (PL) 8,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 233,8 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 190 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles