DFN 390-117-32A-3D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Artikelnummer: 3203382
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203382
EAN/GTIN 7291075314984
Nummer fabrikant 3203382
L-nummer L24040 838

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 39 mm, code snijplaatzitting (SSC) 39,0, totale lengte (OAL) 221,9 mm, effectieve lengte (LU) 117 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 39 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 39 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 153,47 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 39,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HFP 390
  • Totale lengte (OAL) 221,9 mm
  • Puntlengte (PL) 8,43 mm
  • Lengte kraag (LPR) 161,9 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 117 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles