SOF45 D063-05-22-R18 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3309290
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3309290
EAN/GTIN 7291075359732
Nummer fabrikant 3309290
L-nummer L23980 1161

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal freeslichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 52 mm, totale lengte (OAL) 48,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ONMU 0706
  • Totale lengte (OAL) 48,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles