SOF45 8/16-D080-10-27R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Artikelnummer: 3104595
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104595
EAN/GTIN 7291075232097
Nummer fabrikant 3104595
L-nummer L23980 342

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 88 mm, aantal inzetstukken (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 51,6 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 88 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 88 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 2,9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 050500-PL in
  • Totale lengte (OAL) 51,6 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles