SOF45 8/16-D5.0-10-1.50R Multifunctionele vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3104592
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104592
EAN/GTIN 7291075232370
Nummer fabrikant 3104592
L-nummer L23980 2070

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5,315″, CICT (Cutting item Count) 10, Hub diameter (DHUB) 3,27″, totale lengte (OAL) 1,48″

Kenmerk:

Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5,315″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5,315″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • snijitem telling (CICT)″: 10
    • Diepte van 0,114 mm
    • UMX (
    • ): 3,27″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-PL
    • totale lengte (OAL): 1,48″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles